Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97234039
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2536SC080IN
EAN/GTIN:
     4065221792048
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4309Y
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
0.0028 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
2.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
12 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Rack-Einbau
Ja
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials Hyper-V Server 2016 Windows Server 2016 Datacenter Windows Server 2016 Standard Windows Server 2016 Essentials Windows Storage Server 2016 Standard SUSE® Linux Enterprise Server 12 Red Hat® Enterprise Linux 8 Red Hat® Enterprise Linux 7 Oracle® Linux 7
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
10000 GB
Speicherkartensteckplätze
32x DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 16 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Energie
Stromversorgung
900 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.2 mm
Tiefe
807.45 mm
Höhe
42.7 mm
Gewicht
18200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.032,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.201,57*
€ 3.809,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.178,64*
€ 3.782,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.102,68*
€ 3.692,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.060,07*
€ 3.641,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.032,53*
€ 3.608,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.