Prozessor | Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessorfamilie | Unisoc |
| Prozessor | 616 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A75 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1.8 GHz |
| Co-Prozessor-Architektur | ARM Cortex-A55 |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 6.6 " |
| Display-Auflösung | 1080 x 2408 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | LCD |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 20.1:9 |
| Kontrastverhältnis | 1400:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeit | 480 cd/m² |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 401 ppi |
Leistungen | Schnellladung | Ja |
| Schnellladetechnik | Quick Charge 2.0 |
| Grafikkarte | Mali-G57 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Kamera | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/2.76 " |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/5 " |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/10 " |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 0.3 MP |
| Macro-Kameraauflösung (numerisch) | 2 MP |
| Auflösung Rückkamera | 8160 x 6144 Pixel |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,8 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0.64 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.75 µm |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 2.2 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 77 ° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 88.8 ° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 60 ° |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 26.8 mm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 21.88 mm |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 36.14 mm |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 3-Element-Objektiv |
| Digitaler Zoom | 4 x |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/4 " |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1.12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 78.5 ° |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 720x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Videoaufnahme-Modi | 480p, 720p, 1080p |
| Autofokus | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
Software | Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 11 |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
Speichermedium | RAM-Kapazität | 4 GB |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| RAM-Typ | LPDDR4X |
| RAM-Taktgeschwindigkeit | 1866 MHz |
| Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
| Speicherkartensteckplatz-Typ | Dedizierter Steckplatz |
Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Displayschutz | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Netzteilstärke | 18 W |
Design | Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Glowing Black |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA) |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
Sonstige Funktionen | Touchscreen | Ja |
Sensoren | Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
Netzwerk | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 3G-Standards | HSPA+, WCDMA |
| 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, GAP, GATT, GAVDP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SPP |
| Frequenzband | Dual-Band |
| 4G Datenrate (max.) | 150 Mbit/s |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 189 g |
| Breite | 75.6 mm |
| Tiefe | 8.1 mm |
| Höhe | 164.4 mm |
Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 91.29 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 20.35 h |
| Spielzeit | 14.74 h |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85171300 |
Zertifikate | Zertifizierung | TÜV Rheinland |
Multimedia | Lautsprecher | Mono |
| Unterstützte Audioformate | AAC, AMR, APE, FLAC, Mittel, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Unterstützte Videoformate | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MP4, MPG, TS, WEBM, WMV |
Navigation | Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
Abonnement | Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Nachrichtenübertragung | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| E-Mail | Ja |