Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N IP Verso OSDP Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N IP Verso OSDP Module
2N IP Verso OSDP Module
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97247624
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     91550371
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Markenkompatibilität
2N Telecommunications
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.