Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom RL.NANO1 Mechanik-Werkzeugsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom RL.NANO1 Mechanik-Werkzeugsätze
Facom RL.NANO1 Mechanik-Werkzeugsätze
Artikel-Nr.:
     615-D76211
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     RL.NANO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
318 mm
Tiefe
362 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
760 g
Logistikdaten
ASIN
B008OF1COG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,85*
€ 135,52*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,79*
€ 135,53*
7 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 108,10*
€ 137,62*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 115,16*
€ 141,57*
12 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,19*
€ 143,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
R.360NANO-U1
ab € 114,69*
Ähnlich
Facom
RXPICOPB
ab € 58,02*
Ähnlich
Facom
SL.161-3P6
ab € 178,23*
Ähnlich
Facom
SVL.J7APB
ab € 54,53*
Ähnlich
Facom
SV.J7APB
ab € 55,47*
Ähnlich
Facom
S.161-3P6PB
ab € 111,23*
Ähnlich
Facom
RL.NANO-U2
ab € 117,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.