Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom RL.161-5P12 Mechanik-Werkzeugsätze 31 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom RL.161-5P12 Mechanik-Werkzeugsätze 31 Werkzeug
Facom RL.161-5P12 Mechanik-Werkzeugsätze 31 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97256400
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     RL.161-5P12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
31 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
810 g
Logistikdaten
ASIN
B07C6CKG1Q
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,13*
€ 303,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,14*
€ 281,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,38*
€ 275,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,01*
€ 255,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.