Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil V62 IP-Telefon Schwarz 6 Zeilen LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fanvil V62 IP-Telefon Schwarz 6 Zeilen LCD WLAN
Fanvil V62 IP-Telefon Schwarz 6 Zeilen LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     1085-209410
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     V62
EAN/GTIN:
     6937295602883
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofon-Frequenz
0 - 70 Hz
Sprachcodec
G.722, AGC, G.729A, G.729B, PLC, G.711, G.711a, VAD, G.726, G.711u, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 Zoll
Display-Auflösung
192 x 64 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
6 Zeilen
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Anruferlisten
1000
Anklopfen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Anruftransfer
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
SIP-Info
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
204 mm
Verpackungsbreite
258 mm
Verpackungstiefe
71 mm
Verpackungshöhe
307 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
70
pro Stück
€ 6,00*
ab € 51,56*
€ 56,72*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 75,13*
€ 82,16*
5 Tage
69
pro Stück
€ 1,00*
ab € 75,14*
€ 82,17*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,88*
€ 108,96*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.