| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-97320648 Herst.-Nr.: 4164ABR1 EAN/GTIN: 4051202728076 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Wasch-/Spülbeckentyp | Aufbau-Waschtisch für Frisiertisch | | Form des Beckens | Rechteckig | | Waschbeckenmaterial | Keramik | | Produktfarbe | Weiß | | Anzahl der Schalen | 1 Becken | | Abfluss | Ja | | Form erste Schüssel | Rechteckig | | Erste Schale Dimensionen (WxL) | 1000 x 500 mm | | Anzahl der Abflüsse | 1 | | Überlaufschutz | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1000 mm | | Tiefe | 500 mm | | Höhe | 160 mm | | Gewicht | 21100 g | | Einbauraum Tiefe | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, schrankwaschtische villeroy boch, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| |