Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huddly S1 12 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huddly S1 12 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3")
Huddly S1 12 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3")
Huddly S1 12 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3")
Huddly S1 12 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3")
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97338265
Hersteller:
     Huddly
Herst.-Nr.:
     7090043790764
EAN/GTIN:
     7090043790764
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
274 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Kamera
Megapixel (ca.)
12 MP
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Blickwinkel (FOV)
150 °
Horizontales Blickfeld
120 °
Vertikales Blickfeld
90 °
Blende (relative Öffnung)
2,8
Objektivtyp
ultraweit
Seitenverhältnis
16:9
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Montageset
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stehend/Wandmontage
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Leistungen
Stativbefestigung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 943,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,92*
€ 1.176,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,70*
€ 1.172,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,28*
€ 1.155,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,87*
€ 1.142,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,55*
€ 1.122,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.