Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Radeon Pro W6600X AMD 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Radeon Pro W6600X AMD 8 GB GDDR6
Apple Radeon Pro W6600X AMD 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97445685
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MKGY3ZM/A
EAN/GTIN:
     194252553992
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Das AMD Radeon Pro W6600X MPX Modul liefert starke Grafikleistung für deinen Mac Pro. Radeon Pro W6600X basiert auf der RDNA2 Architektur von AMD und hat bis zu 9,8 TeraFLOPS einfache Präzision oder 19,6 TeraFLOPS halbgenaue Präzision und 8 GB GDDR6 Grafikspeicher mit 256 GB/s Speicherbandbreite. Dieses Modul unterstützt bis zu vier 4K Displays, ein 5K Display oder zwei Pro Display XDR. Und es hat zwei DisplayPort Verbindungen zur Unterstützung der internen Thunderbolt 3 Anschlüsse. Das halbhohe MPX Modul passt in einen MPX Steckplatz und ermöglicht den PCIe Steckplatz 2 für zusätzliche Erweiterungen. Kompatibel mit Mac Pro (2019). Erfordert macOS Monterey 12.3 oder neuer.
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Datenübertragungsrate
256 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon Pro W6600X
Design
Kühlung
Passiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, apple grafikkarten, amd radeon, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,56*
€ 750,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,56*
€ 738,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,83*
€ 735,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,70*
€ 719,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,49*
€ 671,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.