| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-97460957 Herst.-Nr.: 2 607 017 692 EAN/GTIN: 4059952602158 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 65 mm | | Verpackungsbreite | 240 mm | | Verpackungstiefe | 41 mm | | Verpackungshöhe | 307 mm | Lieferumfang | Adapter im Lieferumfang enthalten | Ja | Merkmale | Anzahl der bits | 45 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Flach, Hex (metrisch), Quadratisch, Torx | | Phillips Schraubendreher-Bits | PH 1, PH 2, PH 3, PH 4 | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 2, PZ 3 | | Torx-Schraubendreherbits | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | | Schraubendreher-Bits Größe | PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / SL3 / SL4 / SL5 / SL6 / HEX3 / HEX4 / HEX5 / HEX6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / TH10 / TH15 / TH20 / TH25 / TH27 / TH30 / TH40 | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |