Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip SERVERline T40308s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip SERVERline T40308s
bluechip SERVERline T40308s
bluechip SERVERline T40308s
bluechip SERVERline T40308s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97461252
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850420
EAN/GTIN:
     4250749704295
Suchbegriffe:
Server
Tower Server
Towerserver
server
Ihre Vorteile beim Einsatz der skalierbaren Intel® Xeon® Prozessorreihe:


höhere VM-Dichte für Ihre Cloud Applikationen und parallele Datenverarbeitung
höhere Pro-Core-Performance und niedrigere Antwortzeiten
hohe Bandbreite für Verbindungen zu Netzwerkkarten und Arbeitsspeicher
Applikationsspezifische Beschleunigung (Analytics, Datenbanken und Sicherheit)
für Cloud-optimierte Architektur
Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit für geschäftskritische Applikationen
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4310
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
18 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C621A
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessorsockel
LGA 4189
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Sonstige Funktionen
Motherboardhersteller
Supermicro
Technische Details
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
960 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Anzahl SSD installiert
2
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
RAID Level
0, 1, 5, 10
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Speicherkartensteckplätze
8x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
PCI-Express x16-Slots
2
PCI-Express-Slots-Version
3.0, 4.0
Energie
Stromversorgung
668 W
Netzwerk
LAN-Controller
Intel I210
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.309,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.343,34*
€ 2.788,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.340,67*
€ 2.785,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.326,77*
€ 2.768,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.317,96*
€ 2.758,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.309,74*
€ 2.748,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.