| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-97472826 Herst.-Nr.: QXP-1600ES-A1164 EAN/GTIN: 4711103081365 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | | Montageblöcke enthalten | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | Mini-SAS | | Erweiterungskarte Standard | PCIe 3.0 | | Externe mini-SAS-Anschlüsse | 4 | | Menge der internen SATA-Anschlüsse | 4 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 117.72 mm | | Tiefe | 68.9 mm | | Höhe | 18.26 mm | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.8 | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2013, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |