Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 10098-500 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 10098-500 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 10098-500 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0143554
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10098-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
7 G 1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
101 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
500 m
Durchmesser
9.2 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,46764*
€ 2,29764*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,30*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,32*
1 Tag
22
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,67*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,29764*
€ 2,73419
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,09764*
€ 2,49619
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,04764*
€ 2,43669
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,89764*
€ 2,25819
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,78764*
€ 2,12729
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,46764*
€ 1,74649
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,46764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.