Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cama RTV-Schrank ABETO 200x42x52 weiß/weiß-glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cama RTV-Schrank ABETO 200x42x52 weiß/weiß-glänzend
Cama RTV-Schrank ABETO 200x42x52 weiß/weiß-glänzend
Cama RTV-Schrank ABETO 200x42x52 weiß/weiß-glänzend
Cama RTV-Schrank ABETO 200x42x52 weiß/weiß-glänzend
Cama RTV-Schrank ABETO 200x42x52 weiß/weiß-glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97703086
Hersteller:
     Cama
Herst.-Nr.:
     ABETO RTV200 BI
EAN/GTIN:
     5903815006395
Der Schrank RTV ABETO '200' ist ein wunderschön gefrästes Möbelstück, das jedes Interieur beleben wird. Seine einzigartigen Fronten verleihen ihm Charakter und Modernität. Sie passt perfekt zu einem Designer-Stil.

Entwurf:

Korpus: 16 mm matt laminierte Platte
Fronten: 16 mm MDF-Platte, beschichtet mit hochglänzender PVC-Folie mit sichtbaren Rillen
Griffe: keine, die Fronten enden oberhalb der Spitze
Füße: schwarzer Kunststoff
Vier seitlich zu öffnende Klappen
Ein Regal im Inneren
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
58000 g
Merkmale
Regale
Ja
Farbe Oberfläche
Weiß
Spitzenmaterial
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Rahmenfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Anzahl der Regale
4 Regale
Oberer Verarbeitungstyp
Matt
Rahmenverkleidungstyp
Matt
Türfarbe
Weiß
Türmaterial
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Türverkleidungstyp
Glänzend
Regalfarbe
Weiß
Farbe anderer Teile
Schwarz
Material der übrigen Teile
Kunststoff
Anzahl der Türen
4 Tür(en)
Stil
Modern
Kollektion
ABETO
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
520 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,99*
€ 322,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,30*
€ 318,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.