Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD EPYC 7773X Prozessor 2,2 GHz 768 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD EPYC 7773X Prozessor 2,2 GHz 768 MB L3
HPE AMD EPYC 7773X Prozessor 2,2 GHz 768 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97829844
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P46915-B21
EAN/GTIN:
     190017589701
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
64
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7773X
Grundfrequenz des Prozessors
2.2 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
128
Prozessor Boost-Frequenz
3.5 GHz
Prozessor-Cache
768 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
280 W
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
204.8 GB/s
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.099,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.408,21*
€ 7.625,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.365,76*
€ 7.575,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.191,76*
€ 7.368,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.110,36*
€ 7.271,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.099,54*
€ 7.258,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.