Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCSX-ML-128G4RW Speichermodul 128 GB DDR4 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCSX-ML-128G4RW Speichermodul 128 GB DDR4 3200 MHz ECC
Cisco UCSX-ML-128G4RW Speichermodul 128 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97868652
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSX-ML-128G4RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Serverspeicher
serverspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Lastreduziert
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.490,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.598,70*
€ 5.472,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.586,57*
€ 5.458,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.534,13*
€ 5.395,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.507,92*
€ 5.364,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.490,62*
€ 5.343,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.