Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCSX-MR-X64G2RW= Speichermodul 64 GB DDR4 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCSX-MR-X64G2RW= Speichermodul 64 GB DDR4 3200 MHz ECC
Cisco UCSX-MR-X64G2RW= Speichermodul 64 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97882789
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSX-MR-X64G2RW=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.243,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.323,45*
€ 2.764,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.316,90*
€ 2.757,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.283,07*
€ 2.716,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.261,77*
€ 2.691,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.243,88*
€ 2.670,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.