Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia C C21 Plus 16,6 cm (6.52") Dual-SIM Android 11 Go edition 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 4000 mAh Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia C C21 Plus 16,6 cm (6.52") Dual-SIM Android 11 Go edition 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 4000 mAh Cyan
Nokia C C21 Plus 16,6 cm (6.52") Dual-SIM Android 11 Go edition 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 4000 mAh Cyan
Nokia C C21 Plus 16,6 cm (6.52") Dual-SIM Android 11 Go edition 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 4000 mAh Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98225923
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     719901191221
EAN/GTIN:
     6438409073815
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Unisoc
Prozessor
SC9863A
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
A53
Co-Prozessor-Taktfrequenz
1.2 GHz
Anzahl Co-Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.517 "
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
20:9
Leistungen
Videoanruf
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Tiefe Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Frontkamera-Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11 Go edition
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Headset enthalten
Ja
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Cyan
Name der Farbe
Dark Cyan
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Nickel, PVC
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
191 g
Breite
75.9 mm
Tiefe
8.55 mm
Höhe
164.8 mm
Verpackungsvolumen
1042.56 cm³
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Zertifikate
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.