Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Pokémon HHN61 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Pokémon HHN61 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HHN61 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HHN61 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98252404
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     HHN61
EAN/GTIN:
     194735073092
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Breite
273.1 mm
Tiefe
438.2 mm
Höhe
292.1 mm
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
108 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
9 Jahr(e)
Anzahl Teile
1362 Stück(e)
Material
Kunststoff
Basierend auf
Cartoon
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Jahr
2022
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
265 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Volumen Hauptkarton
42100 cm³
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
5644 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
6048 Stück(e)
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735073099
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsvolumen
11929.7826 cm³
Verpackungsbreite
444.5 mm
Verpackungstiefe
81.3 mm
Verpackungshöhe
330.2 mm
Paketgewicht
2411.8 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.