Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLHDMIEXTDGL100 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLHDMIEXTDGL100 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VLHDMIEXTDGL100 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VLHDMIEXTDGL100 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VLHDMIEXTDGL100 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VLHDMIEXTDGL100 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VLHDMIEXTDGL100 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VLHDMIEXTDGL100 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98253075
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLHDMIEXTDGL100
EAN/GTIN:
     5704174841517
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.3
Optischer Kabelverbinder
LC
Anzahl Faseranschlüsse
2
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 80 x 55 mm
Breite
130 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
26 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
71.35 x 25.9 x 11.05 mm
Empfängergewicht
10 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
71.35 x 25.9 x 11.05 mm
Gewicht Transmitter
10 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Arbeitsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Audio-Unterstützung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Faser
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
HDCP-Durchschleifung
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160p
Unterstützte Audioformate
DTS, PCM
HDCP
Ja
Plug
Ja
HDCP-Version
1.4
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,53*
€ 480,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,32*
€ 477,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,55*
€ 464,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,21*
€ 454,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,65*
€ 411,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.