Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS IPCB68521 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS IPCB68521 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
ABUS IPCB68521 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
ABUS IPCB68521 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
ABUS IPCB68521 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
ABUS IPCB68521 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98261023
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     IPCB68521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
AUSSEN BRILLANT: TROTZT JEDER LICHTSITUATION UND MANIPULATION
Die IP-Tube ist mit 8 MPx (4K) Auflösung, wetterfestem IP67-Gehäuse, IK10-Vandalenschutz und leistungsstarken IR-LEDs die Überwachungskamera zur 24/7-Überwachung im Außenbereich bei Tag und Nacht. WDR-Dynamik und Ultra Low-Light sorgen für klare Bilder bei jedem Licht.

Beste, flexible Überwachung in 4K Ultra-HD
Das Motor-Zoom Objektiv mit 2,8-12 mm Brennweite überblickt einen Bereich von 46-108° (4,2-fach optisch). Brennweite und Fokus werden exakt per Weboberfläche eingestellt, die Blickrichtung einfach per Ein-Schrauben-Fixierung.

Autom. Objekterkennung
Die Sicherheitskamera unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) und minimiert unnötige Bewegungsalarme.

Aufzeichnung und Kompatibilität
Die Aufzeichnung erfolgt auf einem ABUS Rekorder, auf Videomanagement Software oder lokaler microSD-Karte. Die Kamera ist kompatibel zu ABUS Secvest, Secoris und WLX Pro Plus.

Komfortable Inbetriebnahme
Zur Montage an Decke oder Wand mit geschützter Verkabelung dient die Installationsbox (TVAC32600). Die Gratis-Software ABUS IP-Installer vereinfacht die Inbetriebnahme.

ABUS Link Station App: Live-Bild & Push
Für den mobiler Zugriff zur Live-Ansicht, Wiedergabe und Push-Benachrichtigung bei Ereignissen, inkl. IPv6.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene
Benutzer
Live-View
Ja
Sicherheit
Alarm-Eingangskanäle
1
Alarm-Ausgangskanäle
1
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen, Erkennung des Eintritts in eine Region, Region exiting detection, Stolperdraht, Fahrzeugerkennung
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch
1350 mA
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
3840 x 2160 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
4.2 x
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
60 m
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
105 mm
Länge (mm)
298 mm
Gewicht
1400 g
Paketgewicht
2100 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
46 – 108 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
26 – 58 °
Weißabgleich
Auto, Manuell
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/3 - 1/100000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
LED-Anzeigen
Aktivität
Gehäusematerial
Metall
Schutzfunktion
Staubresistent, Regensicher, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
6
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Französisch, Italienisch, Ukrainisch
Dynamischer Bereich
120 dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,95*
€ 515,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,27*
€ 512,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,92*
€ 487,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,11*
€ 476,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,52*
€ 438,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.