Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV FITU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV FITU
SLV FITU
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98268571
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     132621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
Die runde FITU Deckenrosette ist in verschiedenen Farbvarianten mit jeweils einer, drei oder fünf Ausgängen verfügbar und ermöglicht eine beliebe Kombination mit FITU E27 Pendelleuchten. Eine entsprechende Zugentlastung befindet sich im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Durchmesser
330 mm
Gewicht
1211 g
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1852 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
132611
ab € 26,04*
Ähnlich
SLV
132601
ab € 10,79*
Ähnlich
SLV
1001819
ab € 24,09*
Ähnlich
SLV
1001821
ab € 35,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.