Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 42546 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnschienen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Roco 42546 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnschienen
Roco 42546 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnschienen
Artikel-Nr.:
     615-S432501
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     42546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
roco gleise
gleise
gleise h0
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
4 Stück(e)
Design
Produkttyp
Bahnschienen
Markenkompatibilität
Roco
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Bauart
Vormontiert
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Radius
531 mm
Schienenprofilhöhe
2.1 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,48*
€ 40,82*
2 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,23*
€ 40,83*
7 Tage
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 53,21*
€ 67,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,82*
€ 48,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,51*
€ 36,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,32*
€ 32,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,90*
€ 32,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,48*
€ 27,94
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.