| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-98281824 Herst.-Nr.: 14057104 EAN/GTIN: 4011334282037 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Wippe | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Edelstahl | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | K.5 | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |