Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Fenda Schirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Fenda Schirm
SLV Fenda Schirm
SLV Fenda Schirm
SLV Fenda Schirm
SLV Fenda Schirm
SLV Fenda Schirm
SLV Fenda Schirm
SLV Fenda Schirm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98283065
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm
FENDA Glas-Zylinder mit 12,5 cm Durchmesser und 20 cm Höhe weiß.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Canopy
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Gewicht
400 g
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.