Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Niedervolt-Seil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Niedervolt-Seil
SLV Niedervolt-Seil
Artikel-Nr.:
     911-139006
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Kupferseil
kupferseil
Niedervoltseil Rollenware für das Niedervolt Seil-System. Verfügbar in mehreren Stärken,Längen und Farben.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Stromkabel
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Kupfer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Befestigungstyp
Decke/Wand
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4 mm
Gewicht
6240 g
Länge (mm)
10000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 118,01*
€ 145,31*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 125,37*
€ 153,73*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 127,71*
€ 156,88*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 172,20*
€ 172,20*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 151,11*
€ 183,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.