Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 145684 Beleuchtungs-Zubehör L-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 145684 Beleuchtungs-Zubehör L-Verbinder
SLV 145684 Beleuchtungs-Zubehör L-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98288500
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     145684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
eckverbinder stromschiene
Eckverbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen verfügbare Verbinder ist mit Erdleiter links oder rechts erhältlich. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Typ
L-Verbinder
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Länge (mm)
150 mm
Breite
150 mm
Höhe
32 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
145680
ab € 26,68*
Ähnlich
SLV
1001521
ab € 26,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.