Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 145560 Beleuchtungs-Zubehör I-connector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 145560 Beleuchtungs-Zubehör I-connector
SLV 145560 Beleuchtungs-Zubehör I-connector
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98288507
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     145560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
längsverbinder stromschiene slv
längsverbinder stromschiene
Starrer Verbinder für das Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System. Bei abgehängter Montage aus statischen Gründen nur in Verbindung mit Stoßstellenverbinder einsetzbar.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Typ
I-connector
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Länge (mm)
58 mm
Breite
15 mm
Höhe
26 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.