Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Adapter
SLV Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98289001
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
Stromschienen Haken
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...
Leuchtenadapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System. Durch den in mehreren Farbversionen verfügbaren Adapter können viele systemfremde Hochvoltleuchten angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Spur-Adapter
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Verpackungsdaten
Paketgewicht
56 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
51 g
Länge (mm)
85 mm
Breite
35 mm
Höhe
74 mm
Weitere Suchbegriffe: stromschiene
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.