Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Niedervolt-Seil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Niedervolt-Seil
SLV Niedervolt-Seil
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98289376
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Niedervoltseil 100m Rollenware für das Niedervolt Seil-System. Verfügbar in mehreren Stärken, Längen und Farben.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Stromkabel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kupfer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Decke/Wand
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4 mm
Gewicht
6160 g
Länge (mm)
10000 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
139050
ab € 24,03*
Ähnlich
SLV
139030
ab € 20,14*
Ähnlich
SLV
139040
ab € 100,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.