Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Isolierverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Isolierverbinder
SLV Isolierverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98289729
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     175081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierverbinder
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
längsverbinder stromschiene slv
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
I-Stecker
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Länge (mm)
68 mm
Breite
31 mm
Höhe
26 mm
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder stromschiene
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
175080
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.