Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 145630 Beleuchtungs-Zubehör T-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 145630 Beleuchtungs-Zubehör T-Verbinder
SLV 145630 Beleuchtungs-Zubehör T-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98293649
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     145630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
stromschienen t-verbinder
T-connector with feed-in capability for the 240V 3-phase surface-mounted track system. Available in various colour versions, you can also choose the ground conductor's position left or right depending on your individual installation. More detailed information can be provided on request.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Typ
T-Verbinder
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Länge (mm)
260 mm
Breite
185 mm
Höhe
32 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.