Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Pendelleuchtenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Pendelleuchtenadapter
SLV Pendelleuchtenadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98294756
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestück
Adapter für Pendelleuchten
Pendelleuchtenadapter
Stromschiene
Pendelleuchten Adapter für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Durch den Adapter können viele systemfremde Hochvoltpendelleuchten angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Spur-Adapter
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Verpackungsdaten
Paketgewicht
43 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37 g
Länge (mm)
85 mm
Breite
35 mm
Höhe
32 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006403
ab € 72,43*
Zubehör
SLV
1005215
ab € 33,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.