Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Umlenker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Umlenker
SLV Umlenker
SLV Umlenker
SLV Umlenker
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98301073
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     186330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v slv
seilsysteme 12v
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Durchmesser
50 mm
Gewicht
170 g
Design
Typ
Montageset
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: seilsystem 12v
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
186332
ab € 11,81*
Ähnlich
SLV
186331
ab € 10,18*
Ähnlich
SLV
186340
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.