Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV FENDA Lampenschirm Universal Schwarz Textil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV FENDA Lampenschirm Universal Schwarz Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Schwarz Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Schwarz Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Schwarz Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Schwarz Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Schwarz Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Schwarz Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Schwarz Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Schwarz Textil
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98301108
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     156152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm
FENDA Leuchtenschirm mit 150 mm Durchmesser und 400 mm Höhe in schwarz/kupfer.
Weitere Informationen:
Design
Empfohlene Platzierung
Universal
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Material
Textil
Form
Zylinder
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beste Verwendung
Deckenleuchte, Wandleuchte
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Durchmesser
150 mm
Gewicht
222 g
Paketgewicht
494 g
Weitere Suchbegriffe: lampenschirm schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.