Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Abdeckung
SLV Abdeckung
SLV Abdeckung
SLV Abdeckung
SLV Abdeckung
SLV Abdeckung
SLV Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98305873
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     214351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung für GLENOS Linear-Aufbau-Profil 2713 in 100- und 200 cm Länge. Die Abdeckung ist in einer klaren, satinierten oder weißen Version vorhanden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
100 g
Design
Typ
Schienenbeleuchtungsabdeckung
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Material
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001816
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.