Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Q-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Q-Line
SLV Q-Line
SLV Q-Line
SLV Q-Line
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98310599
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
4200 lm
Strahlungswinkel
30 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
45.16 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
4450 g
Länge (mm)
2000 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
93 kWh
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,94*
€ 421,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,16*
€ 417,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,01*
€ 399,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,78*
€ 390,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,72*
€ 354,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.