Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-FD-BX53TH-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-FD-BX53TH-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
BlueOptics SFP-FD-BX53TH-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
BlueOptics SFP-FD-BX53TH-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
BlueOptics SFP-FD-BX53TH-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
BlueOptics SFP-FD-BX53TH-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
BlueOptics SFP-FD-BX53TH-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
BlueOptics SFP-FD-BX53TH-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
BlueOptics SFP-FD-BX53TH-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98315689
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-FD-BX53TH-BO
EAN/GTIN:
     4063232001593
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
155 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
SFP
SFP-Transceiver-Standard
BX-D
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.