Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 84084K3 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 84084K3 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED Edelstahl
BEGA 84084K3 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98322618
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84084K3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
220 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
750 g
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Glasfaser, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Rasen
Schutzart
I
Wetterfestigkeit
Ja
Befestigungstyp
Bodenmontage
Glasfarbe
Transparent
Schutzfunktion
Wasserdicht
Einfache Installation
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
1
Strahlungswinkel
29 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
446 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,60*
€ 300,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,80*
€ 296,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,75*
€ 275,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.