Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61803160 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 61803160 Elektrischer Kontakt
Lapp 61803160 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98334216
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
Rohrkabelschuhe KR/KRT/KRF mit Inspektionsloch


Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Material
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Länge (mm)
50 mm
Bohrungsdurchmesser
8 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,64*
€ 186,4016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,50*
€ 185,045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,88*
€ 177,1672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,56*
€ 168,4564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,52*
€ 154,1288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.