Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 891 CY Signalkabel 50 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 891 CY 3G0,5 1027003/500
ÖLFLEX FD 891 CY 3G0,5 1027003/500
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98335711
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1027003/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
ÖLFLEX FD 891 Leitungen sind hochflexible, ölbeständige Schleppkettenleitungen für den europäischen, nordamerikanischen und kanadischen Markt.

Sie sind für den flexiblen Einsatz als auch für feste Verlegung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung ausgelegt. Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet.

Unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs ist eine Verwendung im Freien möglich.

ÖLFLEX FD 891 Leitungen sind erhöht ölbeständig und bei Raumtemperatur weitgehend beständig gegen die Einwirkung von Säuren und Laugen.

Sie sind geeignet für lineare, automatisierte Bewegungen. Die maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm2 Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Die zwangsweise Führung ist nicht zulässig

Das Abschirmgeflecht dient der Abschirmung elektrischer Störfelder
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.9 mm
Kupferindex
38.9 kg/km
Kabelgewicht
89 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
31.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
59.25 mm
Betriebsspannung (min)
300 V
Betriebsspannung (max)
600 V
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Ölbeständig
Ja
Zertifizierung
CSA, IEC, ETIM 5, ETIM 6, VDE
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), UL
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,0176* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 358,712*
€ 426,86728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 353,822*
€ 421,04818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,96*
€ 400,9824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,12*
€ 384,5128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 301,76*
€ 359,0944
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.