Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 896 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 896 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX CHAIN 896 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98338018
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1023254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen
Kabeldurchmesser
25.9 mm
Kupferindex
960 kg/km
Kabelgewicht
1254 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, VDE, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 71,55*
€ 85,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 70,31*
€ 83,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 66,77*
€ 79,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 58,66*
€ 69,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 56,66*
€ 67,43
pro Meter
ab 25 Meter
€ 51,27*
€ 61,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 45,87*
€ 54,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 40,47*
€ 48,16
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,57*
€ 42,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.