Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE3-98340808
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4533081/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
54 mm
Kupferindex
2688 kg/km
Kabelgewicht
4420 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
70 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f, h07rn-f
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,9756*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 73,3356*
€ 87,26936
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 73,1156*
€ 87,00756
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 72,9756*
€ 86,84096
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.