Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98341282
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1020031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabelmaterial
PVC
Isolationsmaterial
Polypropylen
Kabeldurchmesser
25 mm
Kupferindex
876 kg/km
Kabelgewicht
1162 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
6
Kerngröße
19.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 45,63*
€ 54,30
pro Meter
ab 2 Meter
€ 45,08*
€ 53,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 42,85*
€ 50,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 40,62*
€ 48,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,09*
€ 46,52
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,59*
€ 39,97
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.