Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61803270 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 61803270 Elektrischer Kontakt
Lapp 61803270 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98385134
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh 120mm² m10
rohrkabelschuh
rohrkabelschuh m10
Rohrkabelschuhe KR/KRT/KRF mit Inspektionsloch


Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Material
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Länge (mm)
73 mm
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8064*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,0664*
€ 6,02902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7464*
€ 5,64822
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8064*
€ 4,52962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.