Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 25611 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Karton  
Produktinformationen
HELUKABEL 25611 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 25611 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98405159
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     25611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
16 mm²
AWG Kabelgröße
6
Kupferindex
154 kg/km
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 854,65*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 8,5465* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 963,98*
€ 1.147,14
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 958,01*
€ 1.140,03
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 926,10*
€ 1.102,06
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 897,90*
€ 1.068,50
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 854,65*
€ 1.017,03
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.