Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 542098009600 Beleuchtungs-Zubehör Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 542098009600 Beleuchtungs-Zubehör Rahmen
OPPLE Lighting 542098009600 Beleuchtungs-Zubehör Rahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98538864
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542098009600
EAN/GTIN:
     6941497704061
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbaustrahler opple
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Rahmen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
OPPLE Lighting
Empfohlene Platzierung
Büro
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungshöhe
694 mm
Verpackungstiefe
688 mm
Paketgewicht
1793 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
589 g
Länge (mm)
644.5 mm
Breite
644.5 mm
Höhe
69.5 mm
Sonstige Funktionen
EAN/UPC/GTIN
06941497704061
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.