Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Ausnby Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Ausnby Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Ausnby Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98799500
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     43285
EAN/GTIN:
     9002759432850
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die Pendelleuchte AUSNBY ist aus einem naturfarbenen Rattan-Holzgeflecht gefertigt. Durch den geflochtenen Lampenschirm entstehen faszinierende Licht- und Schattenspiele, sobald die Leuchte eingeschaltet ist. Die Hängelampe fügt sich nahtlos in die Trends wie Natur, Skandinavisch und Boho ein und sorgt dank ihrer natürlichen Materialien für eine angenehme Atmosphäre. Sie bietet eine gemütliche Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Wohnzimmer oder im Esszimmer über dem Esstisch. Das abgebildete Filament-Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
370 mm
Gewicht
610 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Holz
Gehäusematerial
Stahl, Holz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
40 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.