Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-LED-Arbeitslampe, E-Learning, 3 Farbtemperaturen & Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB-LED-Arbeitslampe, E-Learning, 3 Farbtemperaturen & Dimmer
LogiLink USB-LED-Arbeitslampe, E-Learning, 3 Farbtemperaturen & Dimmer
LogiLink USB-LED-Arbeitslampe, E-Learning, 3 Farbtemperaturen & Dimmer
LogiLink USB-LED-Arbeitslampe, E-Learning, 3 Farbtemperaturen & Dimmer
LogiLink USB-LED-Arbeitslampe, E-Learning, 3 Farbtemperaturen & Dimmer
LogiLink USB-LED-Arbeitslampe, E-Learning, 3 Farbtemperaturen & Dimmer
LogiLink USB-LED-Arbeitslampe, E-Learning, 3 Farbtemperaturen & Dimmer
LogiLink USB-LED-Arbeitslampe, E-Learning, 3 Farbtemperaturen & Dimmer
LogiLink USB-LED-Arbeitslampe, E-Learning, 3 Farbtemperaturen & Dimmer
LogiLink USB-LED-Arbeitslampe, E-Learning, 3 Farbtemperaturen & Dimmer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98818675
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0372
EAN/GTIN:
     4052792062724
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Dimmer
Klemmlampe
Die USB-betriebene E-Learning-LED-Lampe mit Hängekonstruktion beleuchtet einen asymmetrischen Lichtweg, der nur die gewünschte Arbeitsfläche erhellt. So werden Bildschirmreflexionen reduziert und die Augen wirksam geschützt. Das Clip-On-Design zur Anbringung der Arbeitslampe passt auf jeden Monitor mit einer Dicke von 1–3 cm und kann im Winkel verstellt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
435 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
500 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
20.8 mm
Höhe
19.2 mm
Gewicht
310.5 g
Kabellänge
2.1 m
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
450 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Energie
Energiequelle
USB
Operatierender Strom
1 A
Eingangsleistung
5 W
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
DC input Spannung
5 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
5 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Kaltweiße, Naturweiß, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2800 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung (max.)
500 lm
Lichtleistung (min.)
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Strahlungswinkel
120 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Merkmale
Form
Kreuz
Dimmbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Empfohlene Platzierung
Haus, Büro
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.