Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6499601 Herst.-Nr.: 512400132 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der minimalistische Einrichtungstrend wird nicht nur immer beliebter, er sorgt außerdem für ein beruhigendes und harmonisches Umfeld, welches nahezu aufgeräumt wirkt. Durch die klaren Linien und dem reduzierte Design der Tischleuchte MARLEY, tritt das Licht in den Fokus. Im minimalistischen Stil sorgt die moderne Leuchte so für gemütliche und stimmungsvolle Lichtakzente. Ob als Leselicht auf dem Schreibtisch oder als Akzentlicht auf der Kommode, die Tischleuchte setzt besondere Plätze optimale in Szene. Die dezente Farbegestaltung in Weiß matt unterstreicht einen schlichten Einrichtungstrend und kreiert ein harmonisches Gesamtbild. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 450 mm | | Breite | 120 mm | | Gewicht | 900 g | Design | Material | Metall | | Empfohlene Platzierung | Schlafzimmer, Wohnzimmer | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzart | II | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 240 mm | | Verpackungstiefe | 80 mm | | Verpackungshöhe | 390 mm | | Paketgewicht | 1210 g | Energie | Energiequelle | AC | | Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | AC Eingangsspannung | 230 V | Leistungen | Geeignet für Licht Typ | Ausrichtung | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Maximum Watt der Ersatzlampe | 5 W | Ergonomie | Ein-/Ausschalter | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,03* | € 25,40* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 18,59* | € 26,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 23,74* | € 32,75* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 6,45* | ab € 23,87* | € 33,13* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 24,08* | € 33,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|